Metrikus szíj Optibelt 150 AT10 / 10800 AFX
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:150 AT10 / 10800 AFX
Rubix:10466916
gyártó:1066193
EAN:4044978377562


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10800 mm |
| Övszélesség | 150 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 150 AT10 / 10800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1066193
The optibelt ALPHA FLEX timing belt is manufactured endless according to the customer's length specifications without interrupting the tension cords. This means that two helically wound tension cords are used
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10800 mm |
| Övszélesség | 150 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1080 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre