Metrikus szíj Optibelt 16 AT10 / 880 AP
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:16 AT10 / 880 AP
Rubix:606065
gyártó:1555089
EAN:4014486987973


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 880 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT10 / 880 AP Poliuretán fogasszíj - 1555089
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 880 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 88 |
| Magasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre