Metrikus szíj Optibelt 16 AT3 / 549 AP
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:16 AT3 / 549 AP
Rubix:606083
gyártó:1027623
EAN:4044978165596


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 549 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT3 / 549 AP Poliuretán fogasszíj - 1027623
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 549 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 183 |
| Magasság | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre