HTD szinkronszíj Optibelt 420 L SL 500
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:420 L SL 500
Rubix:10464436
gyártó:1069861
EAN:4044978529640


Műszaki összefoglalás
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1066.8 mm |
| Övszélesség | 500 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 420 L SL 500 Collos gumiszíj - 1069861
The optibelt ZR is characterized by a high-quality chloroprene mixture. The most important features of optibelt ZR timing belts are the high-quality chloroprene compounds, the extremely flexible tension members made of glass fiber and the abrasion-resistant protective fabric. ZR timing belts are conditionally resistant to oil, heat and cold as standard.
Erősségek
•Broad performance range
Extremely small pulley diameters
Low bearing loading
Fiberglass cord
High level of flexibility
Maintenance-free
Synchronous torque transmission
Extremely small pulley diameters
Low bearing loading
Fiberglass cord
High level of flexibility
Maintenance-free
Synchronous torque transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1066.8 mm |
| Övszélesség | 500 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 9.525 mm |
| Fogak száma | 112 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre