Metrikus szíj Optibelt 6 AT3 / 549 AP
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:6 AT3 / 549 AP
Rubix:606087
gyártó:1027619
EAN:4044978165510

Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 6 AT3 / 549 AP Poliuretán fogasszíj - 1027619
With a new, more resistant and durable polyurethane compound, this generation - compared to the previous optibelt ALPHA TORQUE - has a performance increase of up to 30 %. The optibelt ALPHA POWER enables more compact drive solutions that reduce costs even when purchasing new belts and pulleys. The optimized interaction of the components polyurethane with a hardness of 88 Shore A and steel cord guarantees that the optibelt ALPHA POWER is a highly economical solution for a wide range of applications.
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 549 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 183 |
| Magasság | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
