HTD szinkronszíj Optibelt 1700 DH SL 300
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:1700 DH SL 300
Rubix:10466364
gyártó:1062883
EAN:4044978359148


Műszaki összefoglalás
| Profil | dh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4318 mm |
| Övszélesség | 300 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 1700 DH SL 300 Collos gumiszíj - 1062883
The optibelt ZR is characterized by a high-quality chloroprene mixture. The most important features of optibelt ZR timing belts are the high-quality chloroprene compounds, the extremely flexible tension members made of glass fiber and the abrasion-resistant protective fabric. ZR timing belts are conditionally resistant to oil, heat and cold as standard
Erősségek
•Broad performance range
Extremely small pulley diameters
Low bearing loading
Fiberglass cord
High level of flexibility
Maintenance-free
Synchronous torque transmission
Extremely small pulley diameters
Low bearing loading
Fiberglass cord
High level of flexibility
Maintenance-free
Synchronous torque transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4318 mm |
| Övszélesség | 300 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 340 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre