Kúpgörgős csapágyak Timken 438/432, Külső átmérő: 95.25 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 27.783 mm
Timken Tapered Roller Bearing 435
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:438/432
Rubix:256102
EAN:0053893651187


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44.45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95.25 mm |
| Szélesség | 27.783 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 438-99402 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29,901x64,445x64,445 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 551 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Belső átmérő | 44.45 mm |
| Külső átmérő | 95.25 mm |
| Szélesség | 27.783 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 435 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre