Kúpgörgős csapágyak Timken 45290/45220, Külső átmérő: 104.775 mm | Belső átmérő: 57.15 mm | Szélesség: 30.163 mm
Timken Tapered Roller Bearing 45200
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:45290/45220
Rubix:244104
EAN:0053893657417


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 57.15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 45290-99401 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30,958x78,75x78,75 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 726 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Belső átmérő | 57.15 mm |
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 45200 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre