Egyéb koszorúcsapágyak Timken 47679

Timken Tapered Roller Bearing 47600

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:47679
Rubix:209149
gyártó:100083749
EAN:0053893304991
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő133.35 mm
Szélesség33.34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 47679-20024 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Csomagolt súly1329 g
Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő133.35 mm
Szélesség33.34 mm
Sorozat47600
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre