Egyéb koszorúcsapágyak Timken 47890

Timken Tapered Roller Bearing 47800

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:47890
Rubix:281205
gyártó:100005496
EAN:0053893306759
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő92.075 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség33.34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 47890-20024 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Csomagolt súly1402,1 g
Belső átmérő92.075 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség33.34 mm
Sorozat47800
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre