Kúpgörgős csapágyak Timken 48393/48320, Külső átmérő: 190.5 mm | Belső átmérő: 136.525 mm | Szélesség: 39.688 mm

Timken Tapered Roller Bearing 48300

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:48393/48320
Rubix:215487
EAN:0053893657660
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő136.525 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség39.688 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 48393-99401 [TIMKEN]


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)39,688x163,322x163,322 mm
Logisztikai Tömeg2140 g
Csomagolt méretek (L x B x H)42,672x186,182x186,182 mm
Belső átmérő136.525 mm
Külső átmérő190.5 mm
Szélesség39.688 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat48300
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban