Kúpgörgős csapágyak Timken 563D, Külső átmérő: 127 mm | Belső átmérő: 73.03 mm | Szélesség: 80.96 mm

Timken Tapered Roller Bearing 565

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:563D
Rubix:271269
gyártó:100044197
EAN:0053893055404
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő73.03 mm
Külső átmérő127 mm
Szélesség80.96 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 563D-20081 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Csomagolt súly1417,5 g
Belső átmérő73.03 mm
Külső átmérő127 mm
Szélesség80.96 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat565
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban