Kúpgörgős csapágyak Timken 752D, Külső átmérő: 161.925 mm | Belső átmérő: 88.9 mm | Szélesség: 104.78 mm

Timken Tapered Roller Bearing 755

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:752D
Rubix:212445
gyártó:100156726
EAN:0053893083773
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő88.9 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség104.78 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 752D-20081 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Csomagolt súly3266,8 g
Belső átmérő88.9 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség104.78 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat755
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban