Referencia
Timken:9320D
Rubix:204673
gyártó:100058157
EAN:0053893157320







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 76.2 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 177.8 mm |
| Szélesség | 74.613 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 9320D-20081 [TIMKEN]
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 4335 g |
| Belső átmérő | 76.2 mm |
| Külső átmérő | 177.8 mm |
| Szélesség | 74.613 mm |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre