Referencia
Timken:HM803145
Rubix:208039
gyártó:100099968
EAN:0053893691213


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 41.275 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 88.9 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM803145-70000 [TIMKEN]
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 582,9 g |
| Belső átmérő | 41.275 mm |
| Külső átmérő | 88.9 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
| Ketrec | acél |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 144000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 114000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre




