Kúpgörgős csapágyak Timken HM803146-70016, Külső átmérő: 300 mm | Belső átmérő: 41.275 mm | Szélesség: 60 mm
Timken Tapered Roller Bearing HM
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:HM803146-70016
Rubix:213539
gyártó:100100399
EAN:0053893691275


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 41.275 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM803146-20024 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29,37x69,215x69,215 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 585 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Csomagolt súly | 585,1 g |
| Belső átmérő | 41.275 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | hm |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre