Egyéb koszorúcsapágyak Timken 6576

Timken tapered roller bearing inner ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:6576
Rubix:587775
gyártó:100047364
EAN:0053893808918
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség55.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN K-6576


Timken tapered roller bearing inner ring

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Csomagolt súly3733,1 g
Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő161.925 mm
Szélesség55.1 mm
Súly5.5 kg
Sorozatts (6500)
Ketrecacél
Vastagság53.978 mm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a118000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca17600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre