Kúpgörgős csapágyak Timken 469/453X, Külső átmérő: 104.775 mm | Belső átmérő: 57.15 mm | Szélesség: 29.317 mm

Timken tapered roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:469/453X
Rubix:205002
EAN:0053893783994
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő57.15 mm
Külső átmérő104.775 mm
Szélesség29.317 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 469-99404 [TIMKEN]


Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearings

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő57.15 mm
Külső átmérő104.775 mm
Szélesség29.317 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly1 kg
Referencia sebesség3700 rpm
Sebesség limit4900 rpm
Teljes csapágy szélesség30.163 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r166000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr161000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban