Kúpgörgős csapágyak Timken A 2037/A2126, Külső átmérő: 31.991 mm | Belső átmérő: 9.525 mm | Szélesség: 10.008 mm
Timken tapered roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:A 2037/A2126
Rubix:218710
EAN:0053893779720


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 9.525 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 31.991 mm |
| Szélesség | 10.008 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak A2037-99401 [TIMKEN]
Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 9.525 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 31.991 mm |
| Szélesség | 10.008 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.045 kg |
| Sorozat | ts |
| Teljes csapágy szélesség | 10.008 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9230 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre