Elektronikai szerszámkészlet Knipex 00 21 19 LB E
Tool Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Knipex:00 21 19 LB E
Rubix:10267376
EAN:4003773081623




Dokumentumok
Termék leírás : KNIPEX L-BOXX® Electric 63 parts, 00 21 19 LB E
Contains 63 brand name tools. Partly VDE-tested according toh DIN EN/IEC 60900. Several boxes can be securely joined together. Flexible inner partitions. With two-part tool holder made of hard-wearing polyester fabric. Tool holders are connected to each other using hook-and-loop. Handle can be lowered into a hollow in the lid to save space. Ergonomically shaped handles with additional moulded recess on the side for flexible, convenient handling. Dimensions, exterior (W x H x D): 442 x 151 x 357 mm. Dimensions, interior (W x H x D): 375 x 107 x 311 mm. strong box made of impact- and shock-proof ABS plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 445x358x152 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7800 g |
| Alkatrészek száma | 63 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre