Referencia
Beta Tools:616
Rubix:10432264
gyártó:006160000
EAN:8014230027883

Termék leírás : BETA 616 Rögzített fejek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 115 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/4 '' |
| Rögzítés | 19.5 mm |
| Hossz | 61 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
