Referencia
Beta Tools:730 110
Rubix:10432775
gyártó:007300110
EAN:8014230030524

Termék leírás : BETA 730 110 1.1/2-os gépi dugókulcs, foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 290x200x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9570 g |
| Hossz | 140 mm |
| Végső | foszfát |
| Súly | 9570 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
