Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6205HT200ZZ, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
Topline ball bearings
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:6205HT200ZZ
Rubix:231368
EAN:3413520351861




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6205 HT200ZZ [SNR]
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 200°C application
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 140 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 6200 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 14000 rpm |
| Sebesség limit | 6100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 13800 N |
| Súly | 0.128 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre