Kapcsolócső Spartex 865768

Torche mig ergoblue 500 4m

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:865768
Rubix:10169848
EAN:3660338199745
4 M ERGOBLUE 500 MIG TORCH Wire diameter mm 1,6

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 4MERGOBLUE500MIGFÁKLYAHUZALÁTMÉROMM1,6


Water-cooling. .
Length: 4 meters. .
Euro connector. .
Cable diameter: 1.0 to 2.4 mm .
Duty cycle factor at 100%: 500A CO2 – 450A Mix .
Pressure: 2 to 4 bar

Erősségek

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technikai információk


Jellemzők
Kábelátmérő1.6 mm
Hossz30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kábelátmérő