Referencia
INA:LR5205-2RS
Rubix:208258
gyártó:0009375090000
EAN:4054368728072

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
Termék leírás : INA LR5205-2RS Támasztó görgo
Erősségek
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 340 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre