Támasztó görgők INA LR5308-2Z
Track rollers LR53
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:LR5308-2Z
Rubix:558719
gyártó:0009417270000
EAN:4012802803983


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA LR5308-2Z Támasztó görgo
Track rollers LR53, double row, sealed on both sides
Roller
Erősségek
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 37x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1200 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | lr |
| Referencia sebesség | 3650 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 46000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 53000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre