Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter SPGT09T304-MM4 WSM20S

Turning inserts

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter:SPGT09T304-MM4 WSM20S
Rubix:10158645
gyártó:6844695
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, pozitív SPGT09T304-MM4 WSM20S


Walter SPGT09T304-MM4 turning insert with coating/grade WSM20S. Positive square 90° form with 0.40 mm radius and 4 cutting edges.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalatwsm20s
Perem hossza9.53 mm
Vastagság3.97 mm
Sugár0.4 mm
Betétméret9.53 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre