Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter SCMT09T304-RM4 WSM30S

Turning inserts

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter:SCMT09T304-RM4 WSM30S
Rubix:10159064
gyártó:6917308
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, pozitív SCMT09T304-RM4 WSM30S


Walter SCMT09T304-RM4 turning insert in coated carbide WSM30S, positive and square-shaped. Radius 0.4 mm and edge length 9.53 mm for turning operations.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalatwsm30s
Perem hossza9.53 mm
Vastagság3.96 mm
Sugár0.4 mm
Betétméret9.53 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre