Húzógépek Beta Tools 1500/5
Two-claw universal extractors
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Beta Tools:1500/5
Rubix:234135
gyártó:015000305
EAN:8014230628080

Dokumentumok
Termék leírás : BETA 1500/5 Kétkörmös univerzális csapágylehúzó, galvanizált
Two-claw universal extractors
Erősségek
Two-claw universal extractors
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 395x137x137 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7435 g |
| Fogók száma | 2 |
| Belső kapacitás | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
