Tartókapocs Elesa+Ganter GN 474-B20-B20-MT
Two-way clamp mountings, Aluminium
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 474-B20-B20-MT
Rubix:10003334
gyártó:474-B20-B20-MT
EAN:4045525639881




Termék leírás : GN 474-B20-B20-MT rögzíto bilincs
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 511 (see table of dimensions).
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 67 g |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 20 mm |
| Átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre