Karimás házegység Timken UCFL202

UCFL 200 Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:UCFL202
Rubix:571782
EAN:0087796074156
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Szélesség33.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN UCFL202


Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.

Erősségek

● This series is primarily designed for applications where the mounting area is restricted.
● Each unit comes assembled and ready for mounting, using bolts through the flange.
● These units use wide inner ring ball bearings with self-aligning spherical outside diameters that compensate for shaft misalignment.
● Timken UCFL series Mounted Bearings feature the Timken set screw locking (UC) bearing insert.
● Bearing prelubricated and ready for immediate installation.
● Grease fitting supplied for relubrication.
● The bonded seal design is well-suited for applications involving wet or dirty environments.
● Bolt-hole spacing dimensions and shaft center location are interchangeable with competitive units.

Alkalmazások

● UCFL two-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő15 mm
Szélesség33.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Magasság113 mm
Hossz60 mm
Sorozatucfl 200
Teljes csapágy szélesség25.5 mm
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6650 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12800 N
Súly0.5 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre