Referencia
NSK:UCFL217D1
Rubix:585732
gyártó:UCFL217D1 N
EAN:00029176712746


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Szélesség | 85.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 248 mm |
Termék leírás : NSK UCFL217D1 Peremes házas egység
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 85.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 248 mm |
| Magasság | 190 mm |
| Hossz | 305 mm |
| Sorozat | ucfl 200 series |
| Teljes csapágy szélesség | 34.1 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 25 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 64054 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 83182 N |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Súly | 9.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre