Plummer blokk ház Timken UCP207

UCP 200 Pillow Block Mounted Bearings - Set Screw Locking

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:UCP207
Rubix:571796
EAN:0087796072008
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság127 mm
Tengelymagasság47.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN UCP207


Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.

Erősségek

● Compact, one-piece housing with two-bolt mounting can be installed in any position and makes bearing replacement easy.
● These units use wide inner ring ball bearings with self-aligning spherical outside diameters that compensate for shaft misalignment.
● Timken UCP series Mounted Bearings feature the Timken set screw locking (UC) bearing insert.
● Bearing prelubricated and ready for immediate installation.
● Grease fitting supplied for relubrication.
● The bonded seal design is well-suited for applications involving wet or dirty environments.
● Bolt-hole spacing and base-to-center height dimensions are interchangeable with competitive units.
● Housing designed for ease of bearing replacement.

Alkalmazások

● UCP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság127 mm
Tengelymagasság47.6 mm
Teljes csapágy szélesség48 mm
Külső átmérő94.6 mm
Rögzítő furat átmérője17 mm
Magasság95 mm
Hossz167 mm
Tömítésbonded nitrile rubber seal with steel flinger
Sorozatucp 200
Súly1.6 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25700 N
Szélesség48 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre