Kör alakú csiszolókefe Pferd Tools POS RBG 11512/22,2 ST 0,50
Wheel Brush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:POS RBG 11512/22,2 ST 0,50
Rubix:78366
gyártó:43312001
EAN:4007220153512




Termék leírás : Pferd Fonott körkefe POS RBG 11512/22,2 ST 0,50 43312001; P153512
Aggressive brush.
Suitable for heavy-duty brushing in metalwork such as descaling, derusting, deburring, cleaning of weld seams and removal of adhesive residues.
Suitable for heavy-duty brushing in metalwork such as descaling, derusting, deburring, cleaning of weld seams and removal of adhesive residues.
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 115 mm |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 12500 rpm |
| Átmérő | 115 mm |
| Furatátmérő | 22.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre