Referencia
Spartex:734774
Rubix:10179264
EAN:3660338014666



Dokumentumok
Termék leírás : Fülcsipesz Befogatási tartomány mm 20-23
Material: galvanized steel
.
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Usage: rapid assembly, compressed air, spraying, agriculture
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítő átmérő | 23 mm |
|---|---|
| Rögzítési tartomány, minimum | 20 mm |
| Csomagolási mennyiség | csomag |
| Befogási tartomány, maximális | 23 mm |
| Szélesség | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
