Nyomtatók - Tartozékok / pótalkatrészek Brady M21-187-C-342
Wire And Cable Label
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Brady:M21-187-C-342
Rubix:10306082
gyártó:110924
Dokumentumok
Termék leírás : 110924 M21-187-C-342 Brady Poliolefin hore zsugorodó címkenyomtató szalag, 2,13 x 8,51 mm, M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21 sorozathoz
Designed for rigorous wire marking applications, PermaSleeve® PS Heat Shrink Polyolefin (B-342) sleeves combine speed, ease of use, and permanence to create high quality labeling
Erősségek
•Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing
Superior Aesthetics – Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
Certifications – UL Recognized to UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
3:1 heat shrinking sleeve designed for 20 - 10 gauge (diameter 0.062 - 0.15 inches, 1.6 - 3.8 mm)
Superior Aesthetics – Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
Certifications – UL Recognized to UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
3:1 heat shrinking sleeve designed for 20 - 10 gauge (diameter 0.062 - 0.15 inches, 1.6 - 3.8 mm)
Alkalmazások
Cable & Wire Marking;Panel Labeling
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre






