Referencia
FAG:AH3276-H
Rubix:556952
gyártó:0191396320000
EAN:4012801308557


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 360 mm |
|---|---|
| Külső menet | tr420x5 |
| Szélesség | 284 mm |
Termék leírás : FAG AH3276-H Lehúzó hüvely
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 284x420x420 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 45205 g |
| Belső átmérő | 360 mm |
| Külső menet | tr420x5 |
| Szélesség | 284 mm |
| Külső átmérő | 420 mm |
| Sorozat | ah..-h |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre