Lehúzó hüvelyek AKN from MECALINE AH2338G-AKN

WITHDRAWAL SLEEVES

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

AKN from MECALINE:AH2338G-AKN
Rubix:10163644
gyártó:890495
EAN:4055953049640
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Szélesség160 mm
Külső átmérő190 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lehúzóhüvely AH 2338 G


Withdrawal Sleeves are suitable for mounting bearings with a tapered bore on stepped shafts with a cylindrical seat. Since the bearing is usually supported against a shaft shoulder, the sleeve is pressed into the bore until the required bearing clearance is achieved. By screwing on a removal nut,the sleeve can be pulled out from under the bearing during dismantling
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő180 mm
Szélesség160 mm
Külső átmérő190 mm
Sorozatah23
Súly6.04 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre