Lehúzó hüvelyek AKN from MECALINE AHX2319-AKN

WITHDRAWAL SLEEVES

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

AKN from MECALINE:AHX2319-AKN
Rubix:10163586
gyártó:890551
EAN:4055953011418
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Szélesség85 mm
Külső átmérő95 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lehúzóhüvely AHX 2319


Withdrawal Sleeves are suitable for mounting bearings with a tapered bore on stepped shafts with a cylindrical seat. Since the bearing is usually supported against a shaft shoulder, the sleeve is pressed into the bore until the required bearing clearance is achieved. By screwing on a removal nut,the sleeve can be pulled out from under the bearing during dismantling
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő90 mm
Szélesség85 mm
Külső átmérő95 mm
Sorozatahx23
Súly0.89 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre