Lehúzó hüvelyek AKN from MECALINE AHX2324-AKN
WITHDRAWAL SLEEVES
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
AKN from MECALINE:AHX2324-AKN
Rubix:10163582
gyártó:890555
EAN:4055953011555


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Szélesség | 105 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Lehúzóhüvely AHX 2324
Withdrawal Sleeves are suitable for mounting bearings with a tapered bore on stepped shafts with a cylindrical seat. Since the bearing is usually supported against a shaft shoulder, the sleeve is pressed into the bore until the required bearing clearance is achieved. By screwing on a removal nut,the sleeve can be pulled out from under the bearing during dismantling
Withdrawal sleeves AH(X) main dimensions according to DIN 5416
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Szélesség | 105 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Sorozat | ahx23 |
| Súly | 1.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre