Referencia
Lecserélt ref.:787391
Spartex:886538
Rubix:10177503
EAN:3660338399732

Termék leírás : SPARTEX fa polcos kocsi függoleges rúddal, 500 kg teherbírás, 1060x680 mm – 886538
Two-tray workshop trolley with fully welded steel structure, with tube reinforcements under each tray to ensure strength and longevity. Medium wood tray embedded in the frame to protect it from shocks.
Excellent rolling quality with the TPE tire, silent, non staining, and vibration absorbing. Equipped with 2 fixed wheels and 2 swivel wheels with brake. Very low starting effort. Epoxy paint very resistant to scratches.
Excellent rolling quality with the TPE tire, silent, non staining, and vibration absorbing. Equipped with 2 fixed wheels and 2 swivel wheels with brake. Very low starting effort. Epoxy paint very resistant to scratches.
Alkalmazások
Robust, it is intended for intensive use.
Technikai információk
Jellemzők
| Terhelhetőség | 500 kg |
|---|---|
| Hossz | 1185 mm |
| Súly | 43 kg |
| Szín | szürke |
| A kerék átmérője | 200 mm |
| Szélesség | 680 mm |
| Magasság | 930 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
