Referencia
Optibelt:WR 11M 2180
Rubix:279980
gyártó:1513689
EAN:4014486097412

Termék leírás : OPTIBELT WR 11M 2180 Poliuretán ékszíj - 1513689
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 153 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Hossz | 2180 mm |
| Övszélesség | 11 mm |
| Magasság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
