Referencia
Optibelt:WR 5M 425
Rubix:611783
gyártó:1704610
EAN:4014486046144

Termék leírás : OPTIBELT WR 5M 425 Poliuretán ékszíj - 1704610
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 7x43x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
| Profil | 5m |
| Hossz | 425 mm |
| Övszélesség | 5 mm |
| Magasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
