Referencia
Optibelt:WR 5M 560
Rubix:247058
gyártó:1578643
EAN:4014486046687

Termék leírás : OPTIBELT WR 5M 560 Poliuretán ékszíj - 1578643
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Hossz | 560 mm |
| Övszélesség | 5 mm |
| Magasság | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
