Referencia
Optibelt:WR 7M 975
Rubix:621833
gyártó:1583994
EAN:4014486052015

Termék leírás : OPTIBELT WR 7M 975 Poliuretán ékszíj - 1583994
Wide-angle polyurethane belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 34 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Hossz | 975 mm |
| Övszélesség | 7 mm |
| Magasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
