Egyéb radiális görgőscsapágyak INA HMTR28X79,9X24-2RS
Yoke type mast roller
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:HMTR28X79
INA:HMTR28X79,9X24-2RS
Rubix:587415
gyártó:0009455600000
EAN:4012802803297

Termék leírás : INA HMTR28X799X24-2RS
Upright bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 620 g |
|---|---|
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Külső átmérő | 79.9 mm |
| Belső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
