Referencia
INA:KR26-X-PP-A
Rubix:558953
gyártó:0057490770000
EAN:4012802368079

Termék leírás : INA KR26-X-PP-A Csapos típusú vezetogörgo
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Erősségek
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 71 g |
| Belső átmérő | 10 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Sorozat | kr..-pp-a |
| Referencia sebesség | 8000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre