Csapos típusú vezetőgörgők INA KR32-B-NMT

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KR32-B-NMT
Rubix:555901
gyártó:0055921190078
EAN:4054362445937
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KR32-B-NMT Csapos típusú vezetogörgo


Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x12x12 mm
Logisztikai Tömeg113 g
Belső átmérő12 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő32 mm
Sorozatkr..-b
Referencia sebesség5500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre