Csapos típusú vezetőgörgők INA KRV40-PP-A

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KRV40-PP-A
Rubix:558921
gyártó:0055916600000
EAN:4012802421842
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő18 mm
Szélesség58 mm
Tömítéskét gumi tömítés
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KRV40-PP-A Csapos típusú vezetogörgo


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)58x18x18 mm
Logisztikai Tömeg235 g
Belső átmérő18 mm
Szélesség58 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő40 mm
Sorozatkrv..-pp-a
Referencia sebesség1400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14700 N
  • Elérhető