Csapos típusú vezetőgörgők INA KRV52-PP-A

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KRV52-PP-A
Rubix:220531
gyártó:0057505630000
EAN:4012802428346
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Szélesség66 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KRV52-PP-A Csapos típusú vezetogörgo


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)66x20x20 mm
Logisztikai Tömeg448 g
Belső átmérő20 mm
Szélesség66 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő52 mm
Sorozatkrv..-pp-a
Referencia sebesség1300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r48500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre